基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入
WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
- 仕様
- ●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4409
- アズワン品番
- 65-7520-30
- 内容量
- 1袋(2個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















