カテゴリ

  • 電気材料(1,853)
  • 制御機器(1,481)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(9)
  • トヨタ(2,636)
  • Panasonic(パナソニック)(1,247)
  • Kawasaki(1,022)
  • ホンダ(754)
  • 三菱ふそう(680)
  • イトーキ(430)
  • スバル(301)
  • ダイハツ(268)
  • MAZDA(マツダ)(228)
  • WR’S(ダブルアールズ)(210)
  • Altrider (アルトライダー)(169)
  • 測範社(168)
  • SMC(167)
  • KOA(156)
  • TRUSCO(152)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(147)
  • BOURNS(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(220)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr」の検索結果

関連キーワード
3,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Comms Kit-79values 95 Comp WR-COM WR-CRD WURTH ELEKTRONIK

    Comms Kit-79values 95 Comp WR-COM WR-CRD

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 通信キットには、USB コネクタ、HDMI コネクタ、SIM カードコネクタ、SD カードコネクタ、ケーブルコネクタ、基板コネクタが含まれています。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:HDMI 、基板コネクタ、SIM カード、USB●コード番号:230-2903アズワン品番65-7568-53
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    81税込89
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着シリーズ = WR-FFCWurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 タイプ2 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の反対側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ1.0 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    欠品中
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ヘッダ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ヘッダ WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 5コネクタ2極数 = 5コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着許容電圧 = 60 V acWurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 端子 WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 端子 WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    179税込197
    1個ほか
    7日以内出荷
  • MiniModule Conn. Kit - 132 Comp. WR-MM WURTH ELEKTRONIK

    MiniModule Conn. Kit - 132 Comp. WR-MM

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik ミニモジュールコネクタキットには、さまざまなタイプのコネクタとフラットケーブルが揃っています。RoHS対応(2022年10月現在) 132 個のアイテムで構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:コネクタ、フラットケーブル、IDC コネクタ●コード番号:230-2911アズワン品番65-7568-54
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • Terminal Block Design Kit - 132 Comp. WR WURTH ELEKTRONIK

    Terminal Block Design Kit - 132 Comp. WR

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik Terminal Block キットは、基板 Terminal Block、Terminal Block、および Header で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 132 個のアイテムで構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板接続用ヘッダ、プラグ、Terminal Blocks です●コード番号:230-2912アズワン品番65-7568-07
  • Wurth Elektronik WR-TBLシリーズ キープラグ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik WR-TBLシリーズ キープラグ

    WURTH ELEKTRONIK
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズWR-TBL行数1
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZIF Conn. Design Kit - 222 Comp. WR-FPC WURTH ELEKTRONIK

    ZIF Conn. Design Kit - 222 Comp. WR-FPC

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-FPC キットは、ZIF コネクタとフラットフレキシブルケーブルで構成RoHS対応(2022年10月現在) 222 項目から構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:フラットフレキシブルケーブル、ZIF コネクタ●コード番号:230-2910アズワン品番65-7571-73
  • Board-to-Board Conn. Design Kit - WR-BTB WURTH ELEKTRONIK

    Board-to-Board Conn. Design Kit - WR-BTB

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-BTB キットは、各種の基板対基板コネクタで構成RoHS対応(2022年10月現在) 15 個のアイテムで構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:基板対基板キット●キット内容:基板対基板コネクタ●コード番号:230-2908アズワン品番65-7570-97
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 タイプ2 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の反対側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ1.0 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pin HDR Conn. Design Kit - 136 Comp. WR- WURTH ELEKTRONIK

    Pin HDR Conn. Design Kit - 136 Comp. WR-

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD 設計キットは、ピンヘッダ、ソケットヘッダ、及びジャンパで構成RoHS対応(2022年10月現在) 138 品目で構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:ジャンパ、ピンヘッダ、ソケットヘッダ●コード番号:230-2902アズワン品番65-7568-59
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-PHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1セット(80個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着許容電流値 = 1 AWurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 タイプ2 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の反対側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ1.0 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    5,498税込6,048
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik IDCコネクタ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik IDCコネクタ WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    989税込1,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fast Conn. Kit - 48 sizes - 48 Comp. WR- WURTH ELEKTRONIK

    Fast Conn. Kit - 48 sizes - 48 Comp. WR-

    WURTH ELEKTRONIK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の高速接続キットにはヘッダが含まれています。RoHS対応(2022年10月現在) 48 個のアイテムで構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:ヘッダ●コード番号:230-2905アズワン品番65-7574-18
  • Mini Power Conn. 4.2 mm Design Kit - WR- WURTH ELEKTRONIK

    Mini Power Conn. 4.2 mm Design Kit - WR-

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik ミニ電源コネクタキットは、メスレセプタクルハウジング、ヘッダ、圧着端子で構成RoHS対応(2022年10月現在) 115 品目で構成されています
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、プラグハウジング●コード番号:230-2907アズワン品番65-7571-71
  • Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    209税込230
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 電線対基板コネクタシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 32AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWGシリーズ番号 = 6650最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...