カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • バイク部品(38)
  • 制御機器(23)
  • 家電(10)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr-11」の検索結果

関連キーワード
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホン

    ワイヤレスドアホンセット WR-11

    アイホン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥34~税込¥37~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a

    Nikon(ニコン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    対応カメラの10ピンターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ※ ※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11aを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。カメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b

    Nikon(ニコン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    対応カメラのアクセサリーターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ WR-R11b使用時はZ-VP1の装着及び縦位置での三脚への装着はできません。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11bを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • リヤブレーキアセンブリ ,4WR-25701-11 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤブレーキアセンブリ ,4WR-25701-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    表示錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスサイズ(mm)H65×W65×D68(73)適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60ハンドルタイプドアノブ
  • ミニラジオペンチ WELL

    ミニラジオペンチ

    WELL(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1丁
    当日出荷
    錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
    用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。仕様オールステンレストラスコ品番364-7476材質ステンレス鋼全長(mm)110切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • 空錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    空錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット

    Nikon(ニコン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラの10ピンターミナルにWR-R11aを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11aは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ ※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11a/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えませんカメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット

    Nikon(ニコン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラのアクセサリーターミナルにWR-R11bを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11bは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ WR-R11bは、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11b/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えませんカメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(14個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 表示錠レバー WAKI(和気産業)

    表示錠レバー

    WAKI(和気産業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5材質(レバー部)亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)29~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 内締錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    内締錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    翌々日出荷
    川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H65 ×W65(112)×D 68適合扉厚(mm)30~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエアリングU-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングU-PK用 WR型

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    型式WR
  • ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングSPG-PK用 WR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂型式WR
  • 0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) エスコ

    0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)

    エスコ
    ¥3,320~税込¥3,652~
    1本(1本)
    翌日出荷
    1本吊。ラッチ付。
    材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
  • W Series(WR110) SMC

    W Series(WR110)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • ミニラジオペンチ ベストツール

    ミニラジオペンチ

    ベストツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    6日以内出荷
    銅線や針金を切ったり、細工したりするための工具です。小型サイズなので、子供から大人まで広くお使い頂けます。・先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。・刃は高周波焼入処理済みでペンチより鋭くしてあるので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。・バネ付きですから連続作業も楽で、ホビーには最適です。
  • ウェルドブラケット WR-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WR-110GS

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

    [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
  • 「働く女性の為の靴下」滑り止付先丸2足組黒 ハヤシ[靴下]
    ブラック
    ホワイト

    「働く女性の為の靴下」滑り止付先丸2足組黒

    ハヤシ[靴下]
    ¥529税込¥582
    1組
    8日以内出荷
    ・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!。・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!。・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!
    用途フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!質量(g)90サイズ(cm)22~24素材綿・ナイロンすべり止め:塩化ビニル
  • 0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) エスコ

    0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)

    エスコ
    ¥2,920~税込¥3,212~
    1本(1本)
    翌日出荷
    1本吊。ラッチ無。
    材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)24フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
  • ウェルドブラケット WR-111GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WR-111GS

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥349~税込¥384~
    1個
    5日以内出荷
    Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-111GSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップ寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付先丸2足組黒 ハヤシ[靴下]
    ブラック
    ホワイト

    「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付先丸2足組黒

    ハヤシ[靴下]
    ¥459税込¥505
    1組
    8日以内出荷
    ・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!。・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!。・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!
    用途フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!質量(g)60サイズ(cm)22~24素材綿・ナイロンすべり止め:塩化ビニル
  • FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    取付穴数1ボックス(mm)76取付穴径(Φmm)22カバー色ライトベージュ
  • クランクシャフトアセンブリ 7WR-11400-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシャフトアセンブリ 7WR-11400-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RH-11400-00
  • クランクシャフトアセンブリ 7WR-11400-10 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシャフトアセンブリ 7WR-11400-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RH-11400-10
  • コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD

    コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB

    CKD
    ¥51,563~税込¥56,719~
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD

    コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG

    CKD
    ¥60,367税込¥66,404
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD

    蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG

    CKD
    ¥56,013~税込¥61,614~
    1個
    4日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • プレート ガイド 1 7RW-R113T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ガイド 1 7RW-R113T-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート LAMP(スガツネ工業)

    プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)18.3種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×9
  • Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF) WATERS

    Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)

    WATERS
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
  • Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT) WATERS

    Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT)

    WATERS
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
    適合規格ANSI/ASME B1.20.1
  • レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

    レーシングチェーンGCレーシングシリーズ

    RK JAPAN
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400cc
    リンク数110L