カテゴリ
- 電気材料(37)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- Kawasaki(34)
- brembo(16)
- IDEC(和泉電気)(10)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(10)
- Nikon(ニコン)(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- KSフィルター(5)
- WATERS(5)
- 富士電機(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- 河村電器産業(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「wr11」の検索結果

Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥439,800税込¥483,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8940アズワン品番65-7524-27
基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681セット(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8941アズワン品番65-7527-58
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3312アズワン品番65-7535-86
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3314アズワン品番65-7535-43
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1799アズワン品番65-7770-38
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3313アズワン品番65-7533-40
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥37,980税込¥41,7781袋(60個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9169アズワン品番65-7770-37
基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1袋 270個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(270個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9253アズワン品番65-7753-93
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1433アズワン品番65-7660-05
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3100アズワン品番65-7735-38
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1509アズワン品番65-7739-52
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(120個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9085アズワン品番65-7727-68
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9139アズワン品番65-7728-79
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1354アズワン品番65-7727-19
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3123アズワン品番65-7653-71
基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3087アズワン品番65-7770-91
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3154アズワン品番65-7577-55
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9113アズワン品番65-7727-14
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,998税込¥8,7981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3311アズワン品番65-7536-64
基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-2326アズワン品番65-7733-25
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3039アズワン品番65-7748-63
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3066アズワン品番65-7771-09
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801セット(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8945アズワン品番65-7757-98
基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8928アズワン品番65-7521-53
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8972アズワン品番65-7739-58
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8935アズワン品番65-7741-21
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷。WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブ、LED Y/G 付き仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4451アズワン品番65-7713-90
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4430アズワン品番65-7714-43
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4087アズワン品番65-7714-46
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781セット(140個)7日以内出荷WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085アズワン品番65-7776-82
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥609税込¥6701個7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317アズワン品番65-7535-29
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3309アズワン品番65-7538-36
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315アズワン品番65-7537-04
コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8904アズワン品番65-7522-83
コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903アズワン品番65-7526-76
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310アズワン品番65-7534-56