カテゴリ

  • 電気材料(99)
  • 制御機器(56)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • BOURNS(25)
  • SWAGE-LINE(18)
  • Kawasaki(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • コクヨ(12)
  • 富士フイルム(10)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ATHENA(アテナ)(7)
  • Altrider (アルトライダー)(7)
  • フジキン(6)
  • 大洋製器工業(6)
  • brembo(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • サンドビック(5)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • 水本機械製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr16」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズWURTH ELEKTRONIK
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズWURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
基板対ケーブル WURTH ELEKTRONIK基板対ケーブルWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 16 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃
仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7445-37
RJ45 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑WURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個
6日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタメスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806アズワン品番65-7770-94
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100002, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100002, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑WURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3631定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズWURTH ELEKTRONIK
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ2141定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16ピッチ = 0.5mmコンタクトのめっき = 錫Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
7,898税込8,688
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6481アズワン品番65-7523-12
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9313アズワン品番65-7493-97
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6397アズワン品番65-7529-29
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
5,798税込6,378
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
6,198税込6,818
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6506アズワン品番65-7522-74
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
9,198税込10,118
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362アズワン品番65-7532-81
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3313アズワン品番65-7533-40
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
5,898税込6,488
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3615アズワン品番65-7531-92
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
9,198税込10,118
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3311アズワン品番65-7536-64
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
9,998税込10,998
1セット(16個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364アズワン品番65-7531-65
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734アズワン品番65-7488-73
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9411アズワン品番65-7485-87
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3055アズワン品番65-7536-61
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9284アズワン品番65-7491-66
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
509税込560
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9644アズワン品番65-7484-01
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列WURTH ELEKTRONIK
709税込780
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3115アズワン品番65-7532-77
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
809税込890
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6424アズワン品番65-7520-40
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6408アズワン品番65-7523-22
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9550アズワン品番65-7490-51
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2878アズワン品番65-7531-34