基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
- 仕様
- ●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6436
- アズワン品番
- 65-7527-71
- 内容量
- 1袋(2個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























