カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • スリーピース(40)
  • ZETA(39)
  • brembo(25)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(25)
  • SWAGE-LINE(18)
  • KTM(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • DRC(ダートフリーク)(15)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • AFAM(アファム)(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
  • ATHENA(アテナ)(12)
  • X.A.M(9)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
  • SUNSTAR(サンスター)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr250」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4102アズワン品番65-7741-32
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列WURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
479税込527
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
70税込77
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 16極, 2列 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 16極, 2列WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acハウジング材質 = PBTWR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)WURTH ELEKTRONIK
639税込703
1個
翌々日出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik IDCコネクタ 6120シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 6120シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, ワイヤ → 基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, ワイヤ → 基板 2.54mm WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = ワイヤ → 基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik IDCコネクタ 612シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 612シリーズWURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8941アズワン品番65-7645-34
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8931アズワン品番65-7659-77
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
57,980税込63,778
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8947アズワン品番65-7732-12
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8945アズワン品番65-7757-98
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8918アズワン品番65-7769-78
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8949アズワン品番65-7703-10
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8939アズワン品番65-7653-72
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8938アズワン品番65-7772-32
基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8928アズワン品番65-7521-53
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8932アズワン品番65-7656-04
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8934アズワン品番65-7734-70
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8924アズワン品番65-7732-63
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8922アズワン品番65-7772-94
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
94,980税込104,478
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8919アズワン品番65-7772-48
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8926アズワン品番65-7770-05
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8951アズワン品番65-7520-81
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8944アズワン品番65-7638-33
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8937アズワン品番65-7644-65
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8942アズワン品番65-7661-45
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8923アズワン品番65-7733-27
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8935アズワン品番65-7741-21
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8925アズワン品番65-7732-99
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8950アズワン品番65-7735-40
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8920アズワン品番65-7662-03
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
81,980税込90,178
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8929アズワン品番65-7658-85