カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ワタナベ工業(1)
「wtb-750」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3040アズワン品番65-7525-02
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3036アズワン品番65-7532-30
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥279,800税込¥307,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3045アズワン品番65-7534-46
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801セット(750個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3038アズワン品番65-7539-71
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3043アズワン品番65-7533-23