カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-60」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人工芝(透水タイプ) HT-60 ワタナベ工業

    人工芝(透水タイプ) HT-60

    ワタナベ工業
    23,980税込26,378
    1巻
    3日以内出荷
    水はけ用の穴が開いている、汎用タイプ人工芝。自由なサイズにカットできます。
    用途ベランダ、テラス、庭先などに。建築現場の通路や、養生にも最適。幅(mm)910厚さ(mm)6グリーン長さ(m)30材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(耐水SBR)
  • HT60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1袋(1m×5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60-No One Touch Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • 人工芝HT60 トーエイライト

    人工芝HT60

    トーエイライト
    41,980税込46,178
    1枚
    9日以内出荷
    約630g(m当り)の軽量タイプ。毛の長さ6mm、透水仕様人工芝
    材質表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング質量(kg)19幅(cm)91長さ(cm)300厚さ(cm)0.6
  • トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    トリプルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    完成品でお届けします。
    高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース)

    モリギン ステンレスT型金具 SHT

    ACE(エース)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    2,898税込3,188
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
  • 軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所として使用するのもおすすめ。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
    用途軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
  • エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)

    エンジンヘッジトリマー

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
    付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル刃長(mm)600タンク容量(L)0.4刈込み幅(mm)600燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート最大切断径(Φmm)4排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
  • トルクロットブッシングツール 日平機器

    トルクロットブッシングツール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    429税込472
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動工具 日本モレックス(molex)

    手動工具

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)

    ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
    寸法(mm)228×280
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

    日平機器(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
  • パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO

    パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    仕様転倒防止金具:無
  • オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド たばね バンド

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
    219税込241
    1セット(5本)
    当日出荷
    輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
    用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として内径(Φmm)44.5番手#18×3
  • 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン

    共和 たばね バンド #18×3

    CST×ミリオン
    179税込197
    1袋(5本)
    当日出荷
    輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。アイデア次第で様々な使い方が可能です。色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
    用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。巻きつけて目印用として。トラスコ品番858-0833材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト)番手#18×3折径(mm)70切り幅(mm)3
  • カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり) コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり)

    コクヨ(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10シート)
    当日出荷
    まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
    仕様再はくり白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1入数10シートシートサイズハガキ総厚(mm)0.15適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
  • CM1600注油機 旭エンジニアリング

    CM1600注油機

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。
    危険物の類別非危険物
  • ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

    東製作所
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
    用途工場。研究所。
  • 直刃型接木刀 豊稔企販

    直刃型接木刀

    豊稔企販
    4,998税込5,498
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)24
  • サヤ入接木小刀 豊稔企販

    サヤ入接木小刀

    豊稔企販
    7,698税込8,468
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)105
  • 折込接木小刀 豊稔企販

    折込接木小刀

    豊稔企販
    6,898税込7,588
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)120
  • スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミパインプハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
    用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
  • ピストル型接木小刀 豊稔企販

    ピストル型接木小刀

    豊稔企販
    5,298税込5,828
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)27
  • 切出し小刀 豊稔企販

    切出し小刀

    豊稔企販
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    木工工作で削り、細工に使用します。
  • 横手小刀 豊稔企販

    横手小刀

    豊稔企販
    6,198税込6,818
    1丁
    3日以内出荷
    木工工作で削り、細工に使用します。
    刃長(mm)90
  • 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO

    作業台補助テーブルワゴン

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
    用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。種別組立式材質(キャスター金具)スチール棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
  • ハイテーブル 弘益

    ハイテーブル

    弘益
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ビンテージスタイルが空間の雰囲気をかえるハイテーブル。
    材質天板:MDF(15mm厚) PVC貼り フレーム:スチール(15×30mm楕円) 粉体塗装幅(mm)600高さ(mm)1030奥行(mm)600材質(天板)MDF PVC貼り天板形状
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
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
"ht-60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷