カテゴリ

  • 制御機器(4,062)
    • 電子部品(オンボード)(1,855)
  • 電気材料(1,953)
  • ねじ・ボルト・釘(424)
  • 梱包用品(90)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 学童・教育用品(19)
  • 整備工具・収納(10)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • WURTH(ウルト)(90)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(688)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wurth」の検索結果

6,598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトキー Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトキー Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = セーフティキーアプリケーション = 一般的なアプリケーションフェライトスリーブアクセサリ. Wurth ElektronikのSTAR-CLIPは、STAR-TEC及びSTAR-FIXスナップ式フェライトスリーブ用です。 このクリップはUL94-V0プラスチック製です。フェルールスリーブに事前に取り付ける必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチキャップWURTH ELEKTRONIK
37税込41
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, SMPSトランスWURTH ELEKTRONIK
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダWURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式表面実装仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik シールドシート WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik シールドシートWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケットWURTH ELEKTRONIK
90税込99
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1キット
翌々日出荷
仕様個数 = 3600取り付けタイプ = 表面実装電圧範囲 = 6.3 → 50VWurth 0603 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1 pF → 10 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズWURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
Wurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様キット(含む) = スナップフェライト個数 = 33スナップフェライトSTARシリーズ設計キット. Wurth Elektronik社の設計キット742711には、セーフティキー技術を盛り込んだ有名なSTARスナップフェライトがすべて含まれています。STARスナップフェライトは再使用可能なので、テスト / 測定の目的や、手の届きにくいケーブルを使用した用途に最適です。このキットはNiZn及びMnZn材料を使用したフェライトを採用することにより、極めて幅広いEMI問題や周波数問題に対処しています。丸型ケーブル用のSTAR-TEC、高周波帯のEMI抑制用のSTAR-GAP、フレキシブルな取り付けが可能なSTAR-FIX、重量が変わり、サイズを最適化したSTAR-BUENOファミリが含まれています。大きなケーブルやケーブルハーネス用には、STAR-RINGファミリが含まれています。. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得のフレキシブルなケーブル固定方式 ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックケース分類: UL94-V0 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ 特許を取得した技術 コア材料: MnZn又はNiZn. 特長と利点:. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得済みのフレキシブルなケーブル固定具 ケーブル事前固定システムによりケーブルの組み立て工程を簡素化 ケーブルクランプ保護 パッケージングユニットごとにキー1本付属 プラスチックケースの等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 特許取得済み技術 コア素材: MnZn又はNiZn. STARシリーズのスナップフェライト設計キットに適した用途:. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANイーサネットトランスWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC電源ソケットWURTH ELEKTRONIK
749税込824
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メスWURTH ELEKTRONIK
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, SMPSトランスWURTH ELEKTRONIK
879税込967
1個
翌々日出荷
仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイルWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
Wurth Elektronik  USBコネクタキャップ メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタキャップ メスWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 3.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = リン酸銅端子方法 = はんだ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズWURTH ELEKTRONIK
48税込53
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)20ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ311材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKHDMIコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = ミニチュアコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 Vハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ = HDMIHDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK
83税込91
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik フィルタ付きアダプタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フィルタ付きアダプタWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
翌々日出荷
Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケットWURTH ELEKTRONIK
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik  Mini USBダストキャップ メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Mini USBダストキャップ メスWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(5個)
当日出荷
仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:TPE●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik LANトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANトランスWURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロータリスイッチ、矢印型アクチュエータ. 金めっきコンタクト 動作温度: -40 → +85 ℃ JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ジャンパ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ジャンパWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKHDMIコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = スタンダードコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 V dcハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ番号 = 685119HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
...
worth特集
  • おすすめ人気ランキング
  • worth