カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • FKD(フクダ精工)(21)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(20)
  • omron(オムロン)(7)
  • サトーパーツ(7)
  • MCO(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 富士元工業(3)
  • プラス工具(3)
  • アライドテレシス(3)
  • D'Addario(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
  • ZEALOT(ジーロット)(2)
  • SMC(1)
  • カシオ計算機(1)
  • 近畿製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs-18」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷