カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(9,491)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)のページです。VERTEX(バーテックス)は、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在606件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~特価1個当日出荷把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
軸付ダイヤモンド砥石(30本セット)
VERTEX(バーテックス)¥9,798税込¥10,7781式翌々日出荷超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
マグネットタッパー
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
定盤用ダイヤルゲージスタンド
VERTEX(バーテックス)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷石定盤用でダイヤルゲージやテストインジケータ等の測定工具の保持等に最適です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.0(アリ溝付)
ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷材質SKS2硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
1/4 インラインチェックバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,798税込¥3,0781式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)(ホース)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
ウレタンショックレスハンマ
VERTEX(バーテックス)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。材質打撃面:液体ポリウレタン硬化剤硬度90~95A材質(柄部)ソフトTPR
ステンレス精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
フランジ付セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥239,800~税込¥263,780~1台100日以内出荷フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷材質がSKS2の精密バイスです。材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質SK2硬度HRC54±2
フリーアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。質量(kg)17
フリーアングルテーブル
VERTEX(バーテックス)¥89,980~税込¥98,978~1台100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
フリーアングルバイス
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
クイックベンチバイス
VERTEX(バーテックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm移動距離(mm)口金:8
アーバープレス
VERTEX(バーテックス)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から100日以内出荷手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。