絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)のページです。VERTEX(バーテックス)は、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在63件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷材質SK2直角度(±mm以内)0.005/100硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100
ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。質量(kg)2.5寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
ステンレス製電極ホルダ
VERTEX(バーテックス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷材質SUS440硬度HRC58直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法G(Φmm)20
シャイニングウォーターバッグ
VERTEX(バーテックス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン。 1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。 水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。 電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。仕様ソーラーパネル:5V/120mAhセット内容LEDランタン本体×1USB出力ケーブル×1microUSB⇔USBケーブル×1取扱説明書兼保証書×1材質PVC寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130質量(g)138容量(L)3定格出力5V/1A防塵防水性能IP66充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8~12バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000定格入力5V/1A点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン
マグネットアングルサポータ
VERTEX(バーテックス)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
非切換式超硬用永磁チャック
VERTEX(バーテックス)¥249,800~税込¥274,780~1台92日以内出荷から101日以内出荷仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)
マグネットクリーナ
VERTEX(バーテックス)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷全長(mm)720~1035質量(kg)1.4全幅(mm)405(吸着部300)キャスター径(Φmm)94吸着量最大0.85kg
ミニ脱磁器
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
ステンレス製精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷材質SUS440質量(kg)0.3硬度HRC56~58直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)19
精密2次元テーブル
VERTEX(バーテックス)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷材質FC25寸法D(mm)110寸法C(mm)133平行度(mm)0.02/100以内旋回角度(°)360
精密2次元バイス
VERTEX(バーテックス)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷材質SK2硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)182精度(旋回角)3分以内、(傾斜角)5分以内寸法B(mm)110平行度(mm)0.005/100以内最小目盛(副尺)3分
ユニバーサルアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
複角度サインバイス
VERTEX(バーテックス)¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷材質SKS3質量(kg)8.3硬度HRC60直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)80
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷材質SKS2硬度HRC58~60直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内
ソリッドアングルプレート
VERTEX(バーテックス)¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)翌々日出荷材質S45C寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93質量(kg)0.3硬度HRC57±2角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90精度(角度)±30秒板厚(mm)6