カテゴリ
- 切削工具(37)
- 測定用品(5)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,463)
- 三菱ふそう(308)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](143)
- 未来工業(132)
- ニッサン(87)
- トヨタ(53)
- ベッセル(50)
- BEAVER(ビーバー)(39)
- ミドリ安全(38)
- SPARKFUN(34)
- ATEN(33)
- StarTech.com(31)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(30)
- RS PRO(29)
- エレコム(27)
- 伊藤電気製作所(26)
- 日本シーム工業(23)
- サンワサプライ(22)
- ブランドをもっと見る
「ve 28」の検索結果

1/2 コネクタPT1/2(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,598税込¥1,7581式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜スプレーバーノズル(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 丸ノズル1/2(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 マニホールド
VERTEX(バーテックス)¥4,698税込¥5,1681組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 アダプタ1/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,398税込¥1,5381式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 ホースセット
VERTEX(バーテックス)¥3,998税込¥4,3981組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
VHK-1/2 バルブホースセット
VERTEX(バーテックス)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 メネジバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥4,698税込¥5,1681式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 丸ノズル1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 プライヤ
VERTEX(バーテックス)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 L型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,798税込¥1,9781式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 フレアノズル1 3/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 サークルノズルセット
VERTEX(バーテックス)¥9,298税込¥10,2281組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル1/2(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,798税込¥1,9781式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 サイドフローノズル(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 コネクタPT3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,598税込¥1,7581式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 エンドキャップ(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 Y型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 オネジバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥4,698税込¥5,1681式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 丸ノズル3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 ダブルソケット(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 T型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,098税込¥2,3081式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 フレアノズル1 1/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 ホース0.14(M) (2本入)
VERTEX(バーテックス)¥2,098税込¥2,3081式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 ロングホースセット (4組入)
VERTEX(バーテックス)¥6,298税込¥6,9281組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 ホース15m
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801巻翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 バルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥4,698税込¥5,1681式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズルセット (4個組)
VERTEX(バーテックス)¥2,398税込¥2,6381組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 フレアノズル2 1/2(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 インラインチェックバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥4,298税込¥4,7281式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)(ホース)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
精密スチールパラレルセット (3MM)
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781式翌々日出荷セット内容(W×H×L)3×13×150、3×16×150、3×19×150、3×22×150、3×25×150、3×28×150、3×31×150、3×35×150、3×8×150、3×41×150 各2本材質S45C質量(kg)2.2硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
精密スチールパラレルセット (6MM)
VERTEX(バーテックス)¥49,980税込¥54,9781式翌々日出荷セット内容(W×H×L)6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150 各2本材質S45C質量(kg)4.5硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
精密スチールパラレル (14組セット)
VERTEX(バーテックス)¥55,980税込¥61,5781式(14個)翌々日出荷セット内容(W×H×L)10×14×50、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150mm 各2本材質S45C質量(kg)10.7硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ