1/2 フレアノズル1 1/4(2個入)
1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
- 材質
- ポリアセタール
- 最小曲げ半径(mm)
- 【ホース】45
- 最大使用圧力(MPa)
- 液体0.14、空気0.20
- 流量(L/min)
- 28
- 使用限界温度(℃)
- 65
- 融点(℃)
- 165
- 適合流体
- アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
- 内容量
- 1式
切削工具 の新着商品
カテゴリ


















