カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • キッツマイクロフィルター
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(130)
  • 東洋バルヴ(3)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
  • セキスイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz o」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ) キッツマイクロフィルター中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)キッツマイクロフィルター
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過ろ過精度(μm)0.1材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ キッツマイクロフィルターユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズキッツマイクロフィルター
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM使用温度(℃)50℃以下
PPフィルターハウジング キッツマイクロフィルターPPフィルターハウジングキッツマイクロフィルター
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径Rc3/4材質PP樹脂幅(mm)120全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40