絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ラグロン

ラグロンのページです。ラグロンは、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在48件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ尿石黄ばみとりGEL ラグロントイレ尿石黄ばみとりGELラグロン(9件のレビュー)
999税込1,099
1本(280mL)
当日出荷
洋式便器フチうら部分に付着堆積する尿石による黄ばみをジェル状の濃厚な液体の本剤が長時間密着し、簡単に分解除去します。
使用場所トイレ商品タイプ液体
油分分散剤PRO ラグロン油分分散剤PROラグロン
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
水面上や舗装道路などに流出した、水面油膜(通称:レインボー)を瞬間的に解消します。水中分散した油粒子は微生物に分解され水と二酸化炭素に生分解されます。主成分に生分解率の高い界面活性剤を使用した、生物に優しい低毒性です。本剤は石油系溶剤を一切使用しない分散処理洗浄剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、水が白濁しません。鉱物油、植物油のいずれも分散処理が可能です。
用途業務用。建設機械リース業、塗装業、土木・建設業、レッカー・車両解体業、車両整備工場、農業機械、SS、その他各種工場での流出油の分散処理および機械部品洗浄などに。成分ノニオン系界面活性剤、有機酸塩、防腐剤、水内容量(mL)(約)480寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性
泡の出ない壁紙クリーナー ラグロン泡の出ない壁紙クリーナーラグロン
899税込989
1個
当日出荷
ビニールクロスのカベ紙やビニールレザー、フローリングなどの新建材の手垢や、油汚れ、ヤニ汚れを洗浄除去
使用場所室内商品タイプ本体
ハンディモップ ラグロンハンディモップラグロン
450税込495
1個(20g)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ワックスの含みが良く、キレイに塗れる。マイクロファイバー使用。
繰り返し・詰め替え対応
トイレ尿石黄ばみとりG ラグロントイレ尿石黄ばみとりGラグロン
1,998税込2,198
1個(750mL)
当日出荷
濃厚な洗浄成分が便器に密着し、堆積した尿石など黄ばみやニオイの元を強力に分解し取り除きます。
使用場所トイレ
トイレ撥水コート ラグロントイレ撥水コートラグロン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(450mL)
当日出荷
月に1度のコーティングに簡単作業で撥水と防汚コーティング陶器、ホーロー、プラスチック用
成分シリコーン、水容量(L)0.45液性水性標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力サビ除去Gel ラグロン強力サビ除去Gelラグロン
1,298税込1,428
1個(300g)
翌日出荷
サビにかけて待つだけ、簡単作業でサビを強力に分解。業務用をベースに洗浄力はそのまま、新開発の臭い低減タイプ。高粘度ジェルが縦面や曲面などピンポイントに使いやすい。
危険物の類別非危険物
コルク床用樹脂ワックス ラグロンコルク床用樹脂ワックスラグロン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(500mL)
当日出荷
コルク床の美観と保護にデリケートなコルク床をキズ・傷みから守ります。汚れにくくなり、又汚れても取りやすくなります。すべらず美しい光沢に仕上がります。ツヤ持続期間6ヶ月・保護効果1年(2回塗り)
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリン ラグロンパイプクリンラグロン
9,898税込10,888
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
排水管のつまり、汚れをスパッと解消する液体パイプクリーナーです。泡の出ない低臭気タイプ。また、悪臭対策やカビ対策、浴場施設の循環系統の衛生管理など各現場で幅広くご使用いただいています。
用途厨房・浴室・洗面所などの排水パイプ・排水溝・グレーチングの洗浄用黄色密度相対:1.12成分水酸化ナトリウム・両性界面活性剤・次亜塩素酸・水商品タイプ業務用仕様引火点:引火せずRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コゲも落とせる油汚れ落としGEL ラグロンコゲも落とせる油汚れ落としGELラグロン
979税込1,077
1本(280mL)
8日以内出荷
こびり付いて固まってしまった油汚れを除去します。GELタイプなので油汚れやコゲ汚れに密着しやすく効果抜群です。
液性アルカリ性商品タイプ本体
エコキュート循環フロ釜クリーナーガスフロ釜にも推奨 ラグロンエコキュート循環フロ釜クリーナーガスフロ釜にも推奨ラグロン
799税込879
1パック(250mL)
翌日出荷
雑菌を含んだ湯アカ・水アカに洗浄力を発揮。イヤなニオイも除去。
液性弱アルカリ性商品タイプ本体
フロアキープ 高密着ハイカバータイプ ラグロンフロアキープ 高密着ハイカバータイプラグロン
1,298税込1,428
1個(250mL)
8日以内出荷
高密着ハイカバータイプ。メンテナンスフリー床材にも対応。アルコール耐性強化で皮膜が白化しにくい。
強力剥離剤 高速リムーバー ラグロン強力剥離剤 高速リムーバーラグロン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1L)
当日出荷
古くなったワックスを高速分解臭いが少なく短時間で確実に除去します困難な樹脂ワックスのハクリ作業が手早く可能です
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(エタノールアミン)、溶剤(グリコールエーテル)容量(L)1液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し100mL危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーメイト ラグロンフロアーメイトラグロン
1,198税込1,318
1個(450mL)
7日以内出荷
フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用
成分合成樹脂、自己分散ポリマー、水容量(L)0.45標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
爽快シリーズ ラベル&シールはがし ラグロン爽快シリーズ ラベル&シールはがしラグロン
898税込988
1個(60g)
翌々日出荷
紙製シール、値札、ラベルをはがします。また、はがしたあとの下地に残ったノリ落としにも使えます。
ワックス剥離パッド ラグロンワックス剥離パッドラグロン
398税込438
1個(16g)
翌日出荷
樹脂ワックスの剥離の際にあると便利な専用パッドです。コシのあるナイロン不織布を採用しているので頑固なワックスもしっかりと剥がせます。ハンディモップ本体にワンタッチで取り換えが可能です。
ワックス&クリーナー 抗菌プラス ラグロンワックス&クリーナー 抗菌プラスラグロン
879税込967
1本(250mL)
翌日出荷
汚れ落としツヤだし、キズや汚れからの保護がこれ一本で可能。抗菌剤の効果で、食中毒や感染症などの原因菌の繁殖を防ぎ衛生的な床を持続します。
フロアリセット ワックスオフ ラグロンフロアリセット ワックスオフラグロン
1,298税込1,428
1個(250mL)
翌日出荷
強力プロ仕様の樹脂ワックスはく離剤です。古く積層化したワックス皮膜もスピード溶解します。粘性が低く、サラッとした使用感で作業性が良いです。
フロアクリーナー ウイルスオフ ラグロンフロアクリーナー ウイルスオフラグロン
1,198税込1,318
1個(250mL)
翌日出荷
汚れ落としと同時に除菌・ウイルス対策が出来るクリーナー。ワックスがけ前の床面の掃除に最適です。濃縮タイプなので、汚れの度合いに応じて効果的に使用できます。
フロアキープ ベーシックタイプ ラグロンフロアキープ ベーシックタイプラグロン
1,198税込1,318
1個(250mL)
翌日出荷
様々な床材に対応したベーシックタイプ。スベらず光る!お部屋のトーンアップに。モップ捌きが軽く、初めてでも塗りやすい。
高速パイプブレイカー ラグロン高速パイプブレイカーラグロン
1,298税込1,428
1個(500g)
翌日出荷
粘度の無い液体タイプなので、つまりのスミズミまで素早く浸透・反応し汚れを分解。業務用のノウハウを活用し油脂汚れや毛髪の溶解に効果を発揮する成分を高配合。油脂汚れ・毛髪の両方に効果を発揮するため様々な場所に使用できます。
商品タイプ本体
スケールアウト ラグロンスケールアウトラグロン
9,898税込10,888
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水質によるエフロやスケール、鉄分によるサビ汚れを強力に分解します。タイルの黒ずみやカルシウムなど頑固な尿石も高速分解します。
用途各種施設のタイル、陶器、石材、コンクリートなどのスケール除去に最適です。無色~淡黄色密度相対:1.12成分塩化水素・硝酸・りん酸・水商品タイプ業務用種別液体仕様引火点:引火せずRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
白木・コルク床用クリーナー&ハクリ剤 ラグロン白木・コルク床用クリーナー&ハクリ剤ラグロン
2,298税込2,528
1個(500mL)
7日以内出荷
ワックスの除去、ひどい汚れも除去します白木やコルク素材を傷めません
成分界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、キレート剤容量(L)0.5液性中性標準使用量ひどい汚れ(5~10倍)通常汚れ(10~20倍)白木・コルクの剥離は(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタード ラグロンクリスタードラグロン
3,798税込4,178
1個(1L)
9日以内出荷
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックスアクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに効果持続期間:約1年(2回塗り)約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)1000RoHS指令(10物質対応)対応
高速リムーバー ラグロン高速リムーバーラグロン
1,998税込2,198
1個(500mL)
当日出荷
古くなったワックスを高速分解。バツグンの経済性、高濃縮タイプ。
掃快シリーズ ガラストップ汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ ガラストップ汚れ落としラグロン
549税込604
1個(80g)
4日以内出荷
天然素材が主成分で、高温で焦げ付いたガラストップの汚れを落とすクレンザーです。ガラスにキズがつきにくく、またガスコンロのガラストップにも使用できます。
掃快シリーズ ステンレス汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ ステンレス汚れ落としラグロン
549税込604
1個(60g)
4日以内出荷
高温で焼き付いた汚れを分解除去することが可能です。ステンレス製のシンクに付着する長年の汚れやウロコ状痕を落とします。ステンレスにキズが付きにくい特殊な研磨剤を採用しています。
掃快シリーズ 鏡・ガラスのウロコ状汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 鏡・ガラスのウロコ状汚れ落としラグロン
998税込1,098
1個(30g)
翌日出荷
浴室の鏡やガラスの落ちにくいガンコなウロコ状汚れを強力除去します。鏡・ガラスにはキズがつきにくいクリーナーです。
掃快シリーズ 真ちゅうみがき汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 真ちゅうみがき汚れ落としラグロン
999税込1,099
1個(30g)
4日以内出荷
経年による輝きのなくなった真ちゅう製品が蘇ります。真ちゅうにキズを付けることなく鏡面に仕上がります。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落としラグロン
999税込1,099
1個(30g)
4日以内出荷
金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 水栓金具汚れ落としラグロン
549税込604
1個(60g)
4日以内出荷
蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
セーフティーリムーバー 油汚れ強力洗浄剤 ラグロンセーフティーリムーバー 油汚れ強力洗浄剤ラグロン
1,498税込1,648
1本(480mL)
7日以内出荷
車両、建設機械、工場、機械、部品、工具各種の洗浄に。厨房設備全般、各種床材、内装全般の汚れ落とし。安心の中性タイプ。幅広い素材に使える、優れた脱脂力。残り香ゼロ。オイル・グリースなどの長年の蓄積した汚れを強力分解。
用途油汚れ 掃除 リムーバー 洗剤 業務用成分界面活性剤・溶剤・香料・水寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性正味量約480mL
高濃度樹脂ワックス ハイクリスタード ラグロン高濃度樹脂ワックス ハイクリスタードラグロン
4,898税込5,388
1本(1L)
8日以内出荷
ハイクリスタードはアクリル樹脂を高配合した高濃度(ハイソリッド)タイプのワックスです。従来の樹脂ワックスの3度塗りに相当する塗膜(膜厚)がハイクリスタードなら2度塗りで実現でき耐久性も抜群。すべりを止め床面をガッチリとコート&ガードします。
NDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 ラグロンNDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤ラグロン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
強い剥離力と素材への安全性
用途木質系床材用接着剤の剥離清掃用合成洗剤。フローリングなど木質系床材の接着作業の際に床材表面に垂れたり、付着してしまった接着剤の剥離に使えます。木質系床材への影響を抑えた安心処方。水性タイプの剥離剤。水拭きによる仕上げが可能。引火性なしの安心タイプ。作業後の残り香ゼロ。成分界面活性剤(3%、アルキルアミンオキシド)、溶剤、アルカリ剤寸法(mm)約50×50×200液性アルカリ性正味量約180mL
コンクリンプロガード ラグロンコンクリンプロガードラグロン
9,998税込10,998
1個(4L)
8日以内出荷
コンクリートに浸透皮膜を形成し、汚れを防ぎます。 コケ・カビ・黒ずみの発生を長期間ガードします。 大容量タイプで駐車場・工場内のタイヤ痕付着を予防します。(本剤上に付着したタイヤ痕は、クリーナーで簡単に除去できます。)
コンクリンブライト ラグロンコンクリンブライトラグロン
9,798税込10,778
1個(4L)
8日以内出荷
長年の染み込んだ黒ずみ(煤煙・カビ等)を強力除去、強力洗浄し、更に漂白効果も発揮します。
ラグコート2 ラグロンラグコート2ラグロン
2,988税込3,287
1個(500mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ラグコートプラス ラグロンラグコートプラスラグロン
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護乳白色引火点(℃)30比重0.97成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション商品タイプ業務用RoHS指令(10物質対応)対応
白木用ワックス ホームメイク ラグロン白木用ワックス ホームメイクラグロン
2,298税込2,528
1個(500mL)
7日以内出荷
白木の保護ツヤ出しに柱、天井、長押、鴨居、木床などに
成分ろう、有機溶剤容量(L)0.5標準使用量1平方メートル当り30g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フロアートップコート ラグロンフロアートップコートラグロン
6,298税込6,928
1個(1L)
8日以内出荷
スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)1000RoHS指令(10物質対応)対応