絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ドイリー

ドイリーのページです。ドイリーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機ドイリー
399,800税込439,780
1台
当日出荷
801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。
用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9