カテゴリ
- 電動工具(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハイオス
- SMC(652)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- エス・シー・テクノ(5)
- サトーパーツ(4)
- フカガワ(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- THERMALTAKE(3)
- ノガ(2)
- IKA(2)
- ビタントニオ(Vitantonio)(2)
- 東邦大信(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- 岩田製作所(1)
- 大中産業(1)
- 神保電器(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- クルーズ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bl-2000」の検索結果

精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)