カテゴリ

  • 電動工具(26)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(22)
    • ねじ供給機/トレー(2)
  • 作業工具(9)
    • ビット(3)
    • トルクレンチテスタ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • 電源(3)
絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • NAC(長堀工業)(11)
  • Wera(9)
  • 近江精機(220)
  • エスコ(4)
  • ベッセル(11)
  • YOSHIOKA(32)
  • KEMET(31)
  • SPARKFUN(30)
  • RS PRO(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ホンダ(22)
  • NSK(日本精工)(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • Ringfeder(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • ELPA(5)
  • AMPHENOL(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hios」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式ハイオス
37,980税込41,778
1台
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ電源(V)AC100電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバーハイオス
41,980税込46,178
1台
当日出荷
これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオスブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45ハイオス
10,980税込12,078
1台
当日出荷
取扱説明書(1.85MB)
電動ドライバー BLG-5000 ハイオス電動ドライバー BLG-5000ハイオス
37,980税込41,778
1個
欠品中
NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)ハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)ハイオス
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
スクリューカウンター ハイオススクリューカウンターハイオス
46,980税込51,678特価
1台
当日出荷
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
電動ドライバー CL-4000 ハイオス電動ドライバー CL-4000ハイオス
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●コード番号:119-0162397付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本長さ(mm)197幅(mm)Φ32.5質量(kg)0.38コード長さ(m)1.5ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000スタート方式レバースタート式アズワン品番67-4832-24適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55(段階調整)ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオスブラシレス衝撃吸収型ドライバーハイオス
47,980税込52,778
1台
当日出荷から45日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
トルクメーター ハイオストルクメーターハイオス
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオスパルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバーハイオス(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000コード長さ(m)1.5付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本トラスコ品番813-7002長さ(mm)197幅(mm)Φ37.5質量(kg)0.43ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整スタート方式プッシュスタート式適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX
自動機用ブラシレスドライバー ハイオス自動機用ブラシレスドライバーハイオス
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止コード長さ(m)3
自動機用ブラシレスドライバー専用電源 ハイオス自動機用ブラシレスドライバー専用電源ハイオス
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。
幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
ワイヤレストルクメータ ハイオスワイヤレストルクメータハイオス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
ブラシ&トランスレス電動ドライバー ハイオスブラシ&トランスレス電動ドライバーハイオス
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。材質本体:樹脂電源(V)AC100コード長さ(m)32018年トラスコ掲載ページ5 0111
螺子自動供給器 ハイオス螺子自動供給器ハイオス
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スタート方式レバースタート式
カウンター内蔵ドライバー ハイオスカウンター内蔵ドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)2スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3グリップ径(Φmm)32.7長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
スクリューカウンター ハイオススクリューカウンターハイオス
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
関連資料取扱説明書(3.42MB)
スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオススクリューカウンター BLOP-STC3ハイオス
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
電動ドライバー BLG-4000 ハイオス電動ドライバー BLG-4000ハイオス
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク:H4●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391アズワン品番67-4832-21
スクリューカウンター CLT-70STC3 ハイオススクリューカウンター CLT-70STC3ハイオス
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)
スクリューカウンター VZOP-STC ハイオススクリューカウンター VZOP-STCハイオス
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410電流(A)6入力電圧(V)AC100、AC120電源コード(m)1.8アズワン品番67-4832-30
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240消費電力(W)40、72コード長さ(m)3スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0仕様RoHS対応、レバースタート式トラスコ品番290-1757長さ(mm)276質量(kg)0.66回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)0.9~3適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
ドライバービット ハイオスドライバービットハイオス
2,298税込2,528
1セット(10本)
9日以内出荷
すりわりねじ用ビット
全長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)0.4ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
デジタルトルクメータ ハイオスデジタルトルクメータハイオス
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオスデジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)ハイオス
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷から60日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
IOボックス ハイオスIOボックスハイオス
28,980税込31,878
1台
22日以内出荷
BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
トラスコ品番405-5824
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオスブラシレス衝撃吸収型ドライバーハイオス
52,980税込58,278
1台
30日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
交換レール ハイオス交換レールハイオス
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオスデジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)ハイオス
249,800税込274,780
1台
43日以内出荷から60日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。