カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 機構部品(電子部品)(1)
    • 産業用PC本体(6)
  • 学童・教育用品(13)
    • プログラミング/ロボティクス(13)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • Raspberry Pi(53)
  • 共立電子産業(17)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(9)
  • Pimoroni(2)
  • ビット・トレード・ワン(44)
  • 共立プロダクツ(5)
  • サンハヤト(4)
  • ラトックシステム(11)
  • アズワン(3)
  • タカチ電機工業(17)
  • SPARKFUN(54)
  • Seeed Studio(51)
  • スイッチサイエンス(23)
  • WAVESHARE(15)
  • LINKMAN(11)
  • PB Tails(9)
  • マルツエレック(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry Pi」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズ AdafruitRaspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 400、Bonnet/HAT/pHAT類は含まれません。
仕様●【資料】●ガイド●チュートリアル(CYBERDECK拡張プレート)アズワン品番67-0416-22
Raspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズ AdafruitRaspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズAdafruit
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 400、Bonnet/HAT/pHAT類は含まれません。
仕様●【資料】●ガイド●チュートリアル(CYBERDECK拡張プレート)アズワン品番67-0416-21
Servo Bonnet for Raspberry Pi AdafruitServo Bonnet for Raspberry PiAdafruit
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi 400用 フェルトスリーブケース AdafruitRaspberry Pi 400用 フェルトスリーブケースAdafruit
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
Adafruit Joy Bonnet for Raspberry Pi AdafruitAdafruit Joy Bonnet for Raspberry PiAdafruit
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用 128x64 OLED Bonnet AdafruitRaspberry Pi用 128x64 OLED BonnetAdafruit
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用プロトタイプ基板キット スモールサイズ AdafruitRaspberry Pi用プロトタイプ基板キット スモールサイズAdafruit
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角120° AdafruitRaspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角120°Adafruit
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角160° AdafruitRaspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角160°Adafruit
7,198税込7,918
1個
欠品中
Pi Protector AdafruitPi ProtectorAdafruit
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RaspberryPi用プロテクター 透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します 全てのコネクタにアクセス可能
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 AdafruitStacking Header for Pi A+/B+/Pi 2Adafruit
749税込824
1個
5日以内出荷
ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
PiTFT 2.4 HAT Mini Kit AdafruitPiTFT 2.4 HAT Mini KitAdafruit
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
RGB Matrix HAT + RTC AdafruitRGB Matrix HAT + RTCAdafruit
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
GPIO Ribbon Cable(40 pins) AdafruitGPIO Ribbon Cable(40 pins)Adafruit
759税込835
1個
5日以内出荷
RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電源用USBケーブル Adafruitスイッチ付き電源用USBケーブルAdafruit
759税込835
1個
5日以内出荷
電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です
寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
小型USBマイク Adafruit小型USBマイクAdafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。
寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
Feather RP2350(HSTXポート付き) AdafruitFeather RP2350(HSTXポート付き)Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴
仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
高精度-RaspberryPi用RTCモジュール Adafruit高精度-RaspberryPi用RTCモジュールAdafruit
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
RaspberryPi用128×32モノクロOLEDモジュール AdafruitRaspberryPi用128×32モノクロOLEDモジュールAdafruit
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷