カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • 測範社(60)
  • 第一測範(41)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • アイゼン(19)
  • アサダ(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • 渡辺電機工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • シャープ(4)
  • 生興(4)
  • セイコー(SEIKO)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • グリーンパル(3)
  • IRC(3)
  • MICROCHIP(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp21」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitMCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
p21 5w特集