カテゴリ
- 制御機器(8)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- M5Stack(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- RS PRO(1)
- メイワパーツ(1)
- Seeed Studio(1)
- テクノアルタエンジン(1)
- akita11(1)
- WORLDSEMI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「neopixel」の検索結果
特価

NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)
Adafruit¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)
Adafruit¥1,298税込¥1,4281パック3日以内出荷シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz高さ(mm)11質量(g)0.8周波数(kHz)駆動/800直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
ブレッドボード向けRGBスマートNeoPixel 4個入
Adafruit¥2,298税込¥2,5281セット(4個)10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-20
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応