カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
  • 学童・教育用品(6)
    • プログラミング/ロボティクス(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
  • Raspberry Pi(53)
  • 共立電子産業(17)
  • Pimoroni(2)
  • ビット・トレード・ワン(44)
  • 共立プロダクツ(5)
  • サンハヤト(4)
  • ラトックシステム(11)
  • アズワン(3)
  • タカチ電機工業(17)
  • SPARKFUN(54)
  • Seeed Studio(51)
  • スイッチサイエンス(23)
  • Adafruit(22)
  • WAVESHARE(15)
  • LINKMAN(11)
  • PB Tails(9)
  • マルツエレック(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry Pi」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイRaspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他画面寸法(mm)155(W)X86(H)解像度800×480ピクセル仕様静電容量式10点マルチタッチ商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico WRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Official Raspberry Pi MicroHDMI CableRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。
ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 400 USキーボードRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタありRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなしRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)USB micro-B-Type-C変換アダプタRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
199税込219