カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 受動部品その他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • MikroElektronika
  • FTDI(8)
  • FTDI Chip(69)
  • 共立プロダクツ(1)
  • StarTech.com(9)
  • 共立電子産業(1)
  • ATEN(3)
  • SPARKFUN(10)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • Adafruit(5)
  • Bridgetek(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 高階救命器具(2)
  • Maritime Progress(2)
  • サンハヤト(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • マークテック(1)
  • Mono Wireless(1)
  • DIGILENT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftdi」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483 MikroElektronikaMikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483MikroElektronika
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766 MikroElektronikaMikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766MikroElektronika
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応