MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102MikroElektronika7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534MikroElektronika7日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dcRoHS指令(10物質対応)対応