IQaudIO

IQaudIOのページです。IQaudIOは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+ IQaudIOIQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+IQaudIO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。
種類工作キット仕様HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨)対応機種Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性最大出力(W)35×2ch