絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーツカのロゴ

オーツカ

パイプクランプを使用すれば、配管が整然としたレイアウトで、しかもシステマチックにおこなえます。このため作業や保守が簡単になり、配管にかかる費用、時間を低減できるばかりでなく安全向上にも寄与。また配管の騒音や振動を低下させる効果があるため環境の保全にも貢献します。一般配管はもとより車両/船舶用設備、重機/建設機械油圧システム、油圧プレス機器、計測/コントロール機器などのアプリケーションで広く使用され、高い評価を得ています。

会社情報
会社名株式会社オーツカ
設立1950/11/01
所在地〒577-0063 大阪府東大阪市川俣3-1-39
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
999税込1,099
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
YELLOC(イエロック) オーツカYELLOC(イエロック)オーツカ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカパイプクランプ ツインクランプシリーズオーツカ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカLED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]オーツカ
92,980税込102,278
1セット
当日出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する付属品取扱説明書トラスコ品番795-4280セット内容本体1台、チルトスタンド1台材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9コード長さ(m)電源:1.8光源高輝度白色LED 7粒
LED照明拡大鏡ENVL-B型 オーツカLED照明拡大鏡ENVL-B型オーツカ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)トラスコ品番795-5120セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188寸法(mm)レンズ:Φ130奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10全高(mm)331倍率(倍)3光源LED
LED照明拡大鏡SKKL-B型 オーツカLED照明拡大鏡SKKL-B型オーツカ
41,980税込46,178
1台
当日出荷
レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188高さ(mm)331奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)7全高(mm)331アーム長さ(mm)未装備光源LED
パイプクランプ オーツカパイプクランプオーツカ
839税込923
1個
9日以内出荷