絞り込み
ブランド
- オーツカ
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(927)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,883)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,063)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,164)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,554)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(987)
- 工進(2,061)
- ブランドをもっと見る
特価

YELLOC(イエロック)
オーツカ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプ ツインクランプシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプ ヘビーシリーズ
オーツカ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング
オーツカ¥5,997~税込¥6,597~1個4日以内出荷エアー抜き、圧力測定箇所に取付けるチェックバルブタイプの継手です。9種類のネジタイプをご用意しております。通常は、鋼球(ステンレス製)がバネによって押されているため、。カップリングのチェックバルブは閉じています。高圧ホースを接続すると、高圧ホースのニップルによって鋼球が押されチェックバルブが開きます。ポートネジ込み側は1mm穴になっていてダンパ効果があり、脈動下でのエアー抜きや圧力測定を可能にします。
QUICK-TEST(クイックテスト) 高圧ホース
オーツカ¥6,744~税込¥7,418~1本7日以内出荷から12日以内出荷工 ア ー 抜 き 、 圧 力 測 定 時 に カ ッ プ 丿 ン グ と 接 続 し て ご 使 用 頂 け ま す 。用途工 ア ー 抜 き, 圧 力 測 定
QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター
オーツカ¥7,524~税込¥8,276~1個4日以内出荷カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適しております。