ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)のページです。ASK(エイエスケイ)(測定用品)は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
油入圧力計(ステンレスケース)ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし形状中心裏ネジケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
圧力スイッチ用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応