絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

八州電工

八州電工のページです。八州電工は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた八州電工(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
Lアングル 八州電工Lアングル八州電工
2,398税込2,638
1本
当日出荷から15日以内出荷
種類穴あきLアングル
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付八州電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり
プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた八州電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付八州電工
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用八州電工
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた八州電工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様アース端子付材質民間仕様形状平ふた板厚(mm)1.6仕上さび止め
HCクランパー ユニクロ 八州電工HCクランパー ユニクロ八州電工
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷
表面仕上げユニクロめっき
Dタイプレール 八州電工Dタイプレール八州電工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2500種類Dタイプレール
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水八州電工
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・水切防水 接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・水切防水 接地端子座付八州電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質形状水切防水仕上さび止め塗装アース端子あり
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用八州電工
109税込120
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付八州電工
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
HCクランパー 八州電工HCクランパー八州電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
翌々日出荷
材質電気亜鉛めっき
マルチクランパーA 八州電工マルチクランパーA八州電工
4,998税込5,498
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
適合ねじ全ねじ:W3/8適合フランジ厚(mm)3~24
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
549税込604
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用八州電工
429税込472
1個
3日以内出荷
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ボックスコネクタ 防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 薄鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
Pタイプレール 八州電工Pタイプレール八州電工
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2000タイプレールエースP1タイプ種類Pタイプレール
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付八州電工
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子あり
プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付八州電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子あり
レールエース 八州電工レールエース八州電工
61,980税込68,178
1箱(10個)
翌々日出荷
材質ステンレス長さ(mm)2500質量(kg)3.3板厚(mm)1.5
マルチクランパーB 八州電工マルチクランパーB八州電工
6,198税込6,818
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
適合ねじ全ねじ:W3/8適合フランジ厚(mm)3~24
SHCクランパー 八州電工SHCクランパー八州電工
6,598税込7,258
1箱(20個)
翌々日出荷
材質ステンレス
コンクリートボックス八角型 八州電工コンクリートボックス八角型八州電工
16,980税込18,678
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
側面ノックアウト16・22
コンクリートボックス中型 八州電工コンクリートボックス中型八州電工
34,980税込38,478
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
側面ノックアウト16・22
プルボックス 八州電工プルボックス八州電工
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状水切防水型材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛プルボックス 八州電工溶融亜鉛プルボックス八州電工
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス 八州電工溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス八州電工
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
ねじなし露出スイッチボックス1個用 八州電工ねじなし露出スイッチボックス1個用八州電工
8,798税込9,678
1箱(12個)
翌々日出荷
仕様電線管固定ねじ本数:1材質電気亜鉛めっき寸法A(mm)74寸法P(mm)30
丸型露出ボックスハブなし 八州電工丸型露出ボックスハブなし八州電工
11,980税込13,178
1箱(12個)
翌々日出荷
材質電気亜鉛めっき質量(g)300寸法H(mm)40呼び寸法ハブなし寸法A(mm)89寸法P(mm)73