カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 国元商会
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る

国元商会
株式会社国元商会は、国内生産での「建設用仮設資材」・「型枠用資材」・「木造住宅用建材」の3つの柱で展開する、開発志向型のメーカーです。これからも現場のニーズ・ウォンツを掴んだ、現場主義の商品を製造していき、安全安心、そして施工性の高い商品を提供していきます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社国元商会 |
|---|---|
| 設立 | 1959/05/01 |
| 所在地 | 〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北三丁目4番27号 |

KSコ型クランプ
国元商会(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
KSステンレス防鼠材
国元商会(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
KSコボットステンロッド
国元商会(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
KSネオガッツ
国元商会(1件のレビュー)¥26,940税込¥29,6341セット(100個)当日出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット
国元商会(5件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
KSスイングドア
国元商会¥21,980税込¥24,1781個欠品中作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
KS小ガッツ
国元商会¥29,980税込¥32,9781セット(100個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
KS天井吊金具
国元商会¥12,980税込¥14,2781セット(100個)当日出荷鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
KSガッツ
国元商会¥34,980税込¥38,4781セット(100個)当日出荷鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSハシラマン
国元商会¥36,980税込¥40,6781セット(25個)当日出荷鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
KS壁つなぎ
国元商会(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
ダイカラット靭Z
国元商会¥629税込¥6921枚4日以内出荷住宅用基礎スペーサー 強くてしなやかな特性を生かし、柱や土台・基礎への負担を軽減する吸震という機能でプラスアルファの安心を提供します。 素材には錆に強く不燃である高耐食性特殊鋼板を採用。経年劣化による変質や割れたりする恐れがありません。 風が通り、高い通気性を確保。床下の乾燥状態を維持し土台の腐食を防止。材質高耐食性特殊鋼板(鉄)
KSコ型 (押ボルト付)
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷吊金具以外にも広範囲な用途があります。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KSカドロック
国元商会¥26,980~税込¥29,678~1セット(100個)4日以内出荷コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
KSタイ当板
国元商会¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板仕上溶融亜鉛めっき
KSクランプ万能カバー スポット
国元商会¥9,998税込¥10,9981セット(100個)4日以内出荷KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
竹王
国元商会¥899~税込¥989~1袋(200g)ほか5日以内出荷・土の中の雑菌の繁殖を抑えます。・根の張りがよく発芽や成長を促進させ、野菜の甘味や旨味がよくなります。・連鎖障害に有効で病気に強くなり、収穫量を増加させます。用途開封後はなるべくお早めにご使用下さい。適合作物野菜
KSネットキャッチ
国元商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。仕上有色クロメート・金色適合つかみ幅(mm)5~40ボルト平径(mm)21
KSポインター
国元商会¥47,980~税込¥52,778~1セット(100組)ほか4日以内出荷純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
KSネオガッツL
国元商会¥41,980税込¥46,1781セット(100個)4日以内出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17