絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(9,496)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,763)
- SMC(265,164)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,083)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,752)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,682)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,635)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,431)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,986)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Texas Instruments
Texas Instrumentsのページです。Texas Instrumentsは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在979件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

シングル高精度タイマー IC 555
Texas Instruments¥119税込¥1311個当日出荷タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
グラフ電卓
Texas Instruments¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。日本語マニュアル付属付属品USBケーブル質量(g)350電源リチウムイオン電池 USBケーブル付寸法(cm)18.5×1.5×8機能Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥219税込¥2411個当日出荷単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB
Texas Instruments¥769税込¥8461箱(5個)当日出荷仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
関数電卓 BA2 Plus
Texas Instruments¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属寸法(mm)80×150×12色ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥59税込¥651個当日出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP
Texas Instruments¥249税込¥2741個当日出荷仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
1回路 オペアンプ
Texas Instruments¥269税込¥2961個3日以内出荷1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
グラフ電卓
Texas Instruments¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。日本語マニュアル付属付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14
Texas Instruments¥229税込¥2521個3日以内出荷機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
2回路 単電源 CMOS オペアンプ
Texas Instruments¥599税込¥6591個3日以内出荷その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
デュアル高精度タイマー IC
Texas Instruments¥149税込¥1641個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:アズワン品番67-0484-50
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ
Texas Instruments¥439税込¥4831個3日以内出荷その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP
Texas Instruments¥259税込¥2851個3日以内出荷TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
1回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
Texas Instruments¥469~税込¥516~1個13日以内出荷仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0450-78
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ
Texas Instruments¥259税込¥2851個当日出荷仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥259税込¥2851個5日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0457-21
フェーズロックループ CMOS DIP16
Texas Instruments¥309税込¥3401個5日以内出荷仕様●パッケージ●機能:フェーズロックループ(PLL)●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-18
2回路 差動 コンパレータ
Texas Instruments¥71税込¥781個当日出荷仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥139税込¥1531個当日出荷仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
アナログ温度センサー
Texas Instruments¥169税込¥1861個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
クワッド汎用オペアンプ
Texas Instruments¥229税込¥2521個3日以内出荷その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
ハイファイオーディオオペアンプ
Texas Instruments¥519税込¥5711個3日以内出荷+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
4回路 差動 コンパレータ
Texas Instruments¥199税込¥2191個3日以内出荷その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
1回路 高速オペアンプ
Texas Instruments¥389税込¥4281個3日以内出荷その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
Texas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CP
Texas Instruments¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas InstrumentsRoHS指令(10物質対応)対応