絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16 Texas Instruments

    6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    機能マスターリセットRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    機能8入力 NOR/ORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • 6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments

    6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
  • 2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments

    2回路 BCDアップカウンタ DIP16

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
  • DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas Instruments

    DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE

    Texas Instruments
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
  • IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
  • IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
    その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
  • IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP

    Texas Instruments
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    高性能DSP
    その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
  • IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
    その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

    Texas Instruments
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
  • 1回路 高速オペアンプ Texas Instruments

    1回路 高速オペアンプ

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
  • IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments

    IC LATCH OCT TRANSP D 20SO

    Texas Instruments
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD Texas Instruments

    IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ 携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。 最大20mAで最大7個のLED駆動 2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用 優れた電流と明るさのマッチング 高効率3/2xチャージポンプ
    その他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGAタイプDC DCレギュレータ電源電圧(V)【動作】2.7~5.5電流(mA)【出力/チャンネル】20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)出力数7
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP

    Texas Instruments
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
    その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
  • IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5

    Texas Instruments
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    超低電圧降下リニアレギュレータ
    その他【パッケージ/ピン】TO-263/5出力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1最大入力電圧(V)7