カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(67)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 三菱電機(3)
  • STMicro(2)
  • カナテクス(2)
  • onsemi(2)
  • TDKラムダ(1)
  • brembo(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • アバーメディア(1)
  • ユニベール(1)
  • RAZER(1)
  • タフレック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3nv-12」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB

    Texas Instruments
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40