カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 東芝(33)
  • nexperia(28)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • DiodesZetex(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • STMicro(2)
  • ELPA(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • NXP(1)
  • NAKANO(1)
  • マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instruments

    オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
    その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
  • 6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14 Texas Instruments

    6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments

    2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments

    6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
  • 8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments

    8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ

    Texas Instruments
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
    用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
  • 4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16 Texas Instruments

    4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
  • 6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16 Texas Instruments

    6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16

    Texas Instruments
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    機能マスターリセットRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers Texas Instruments

    8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

    Texas Instruments
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    8ビットシングルシフトレジスタ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
  • IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments

    IC LATCH OCT TRANSP D 20SO

    Texas Instruments
    ¥97税込¥107
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート