カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 東芝(9)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • DiodesZetex(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74ls00」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ロジックIC Texas Instruments汎用ロジックICTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
汎用ロジックIC Texas Instruments汎用ロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
139税込153
1個
欠品中
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
189税込208
1個
3日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIPTexas Instruments
699税込769
1個
5日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP Texas InstrumentsIC GATE AND 2CH 4-INP 14DIPTexas Instruments
149税込164
1個
13日以内出荷
。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-50
BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL Texas InstrumentsBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTLTexas Instruments
439税込483
1個
翌々日出荷
標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP Texas InstrumentsIC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIPTexas Instruments
179税込197
1個
13日以内出荷
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-66
関連キーワード
研磨剤 100000特集