カテゴリ

  • 制御機器(3,566)
  • パソコン/周辺機器(550)
  • 電気材料(374)
  • 家電(328)
  • 測定用品(280)
  • 空調・照明・電設資材(261)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • 防犯用品(77)
  • バッテリー・電装(77)
  • カー用品(65)
  • 安全用品(60)
  • 作業工具(58)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • バイク部品(38)
  • 学童・教育用品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 溶接用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 測定関連サービス(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 住設機器(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 電動工具(7)
  • エンジン工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「4端子」の検索結果

6,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    50,980税込56,078
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション 4線テストリード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    4線テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~200kHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-84RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~2
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 4端子プローブ HIOKI(日置電機)

    4端子プローブ

    HIOKI(日置電機)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
  • DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCミリオームメータ GOM-800シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
    付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインター 単極4端子 神保電器

    ジョインター 単極4端子

    神保電器
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-16
  • 接地端子(4-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(4-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)68寸法t(mm)6表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23668
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1697アズワン品番65-7552-50
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 【レンタル】4端子プローブ L2000 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】4端子プローブ L2000

    HIOKI(日置電機)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    IM3590/IM3570/IM3536/IM3533/IM3523他用。特性インピーダンス50Ω。※3522-50,3532-50,3511-50、3504シリーズには使用できません。
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
    電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプレクサモジュール(4端子対) HIOKI(日置電機)

    マルチプレクサモジュール(4端子対)

    HIOKI(日置電機)
    129,800税込142,780
    1台
    19日以内出荷
    4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応
    用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • スピーカー端子 RS Pro 4極 メス ストレート パネルマウント RS PRO

    スピーカー端子 RS Pro 4極 メス ストレート パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-39幅(mm)9.5全長(mm)26.3種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコ

    アッセンブリーツール(MC4端子用)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
    全長(mm)120適合コネクタMC4
  • MC4端子用圧着工具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MC4端子用圧着工具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ジョインター 1P4端子 神保電器

    ジョインター 1P4端子

    神保電器
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    再用型
    電流(A)20電圧(V)300適合端子1.6mm、2.0mmアズワン品番64-9693-21
  • 100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) プリンストン

    100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万色フリッカーフリーグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズ アルファ・エレクトロニクス

    アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズ

    アルファ・エレクトロニクス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様注1: タイプPBの抵抗数値は、抵抗器から12.7 ±3.2 mm離れたポイントで保証 ただし、抵抗値が10 Ω以下の場合、5.08 ±0.6 mm離れたポイントで保証 注2: ヒートシンク: アルミシャーシ152.4 mm (L) x 101.6 mm (W) x 50.8 mm (H) x 1.0 mm (T). 高精度電力抵抗器、PCシリーズ. Alphaの高精度PCシリーズ抵抗器はヒートシンクを装備し、最大10 Wの定格に対応します。長さ(mm)40寸法(mm)40×20×5ケース形状モールド高さ(mm)5奥行(mm)20シリーズPCW定格電力(W)2許容差±0.5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)5
  • シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)

    シース熱電対 M4端子付

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から25日以内出荷
    フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(cm)測定:90線径(mm)約Φ6(挟み込むことが出来る)
  • 6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー)

    6.5桁USBマルチメータ

    KEITHLEY(ケースレー)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。
    適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000
  • マルチプレクサモジュール(4端子対) HIOKI(日置電機)

    マルチプレクサモジュール(4端子対)

    HIOKI(日置電機)
    124,800税込137,280
    1台
    8日以内出荷
    4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応
    用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式4端子対 (6線式)または2線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式)切替時間11ms(測定時間含まず)
  • 「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル プリンストン

    「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1)、5ms(OD2)質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3サイズ21.5型消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)コントラスト比4000:1(1000000:1)最大解像度(表示)1920×1080px視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]14ms (typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)パネル駆動方式VA最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
  • 端子箱・露出4端子付 大阪避雷針工業(OHK)

    端子箱・露出4端子付

    大阪避雷針工業(OHK)
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    用途露出用材質SUS304 HL仕上
  • 4mmターミナル端子 ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmターミナル端子

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
  • H4コネクター メス&端子セット モノタロウ

    H4コネクター メス&端子セット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
  • T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板

    サンハヤト
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
  • H4オス端子 KITACO

    H4オス端子

    KITACO
    76税込84
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用パーツNo.7114-3042
  • H4メス端子 KITACO

    H4メス端子

    KITACO
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)3.2温度範囲(℃)-50~+750リード線長さ(m)2
  • K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
  • 接地端子(4-M5) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(4-M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    546税込601
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
...