カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • えいむ(439)
  • RS PRO(292)
  • DAIM(157)
  • エイム電子(133)
  • BMW(119)
  • ホンダ(66)
  • KTM(51)
  • 三菱ふそう(37)
  • SPARKFUN(30)
  • 玉川窯業(23)
  • 水本機械製作所(22)
  • クマザキエイム(20)
  • Kraus & Naimer(17)
  • ミツビシ(16)
  • VISHAY(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • ノーブランド(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AIM」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様静止電流:0.001mA幅(mm)1.6寸法(mm)2.92×1.6×1.02高さ(mm)1.02精度0.01出力電圧(V)2.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instrumentsラインレギュレーション0.032 %/V出力タイプ固定
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様シャント電圧リファレンス、可変、LMV / TLVシリーズ寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93出力電圧(V)(Min)1.215、(Max)1.265公称電圧(V)1.24 - 30出力電流(mA)(Max)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±1.0基準タイプ可変
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
629税込692
1個
12日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3Texas Instruments
389税込428
1個
13日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:Sアズワン品番67-0407-14
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
549税込604
1個
13日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
629税込692
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
469税込516
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
639税込703
1個
13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5Texas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments
219税込241
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5Texas Instruments
299税込329
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67
IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5Texas Instruments
449税込494
1個
18日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:25V/μs●ゲイン帯域幅積:18MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:174nA●電圧 - 入力オフセット:1.3mV●電流 - 供給:750μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:24mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-22