カテゴリ

  • 制御機器(40)
    • ディスクリート(37)
    • 集積回路(IC)(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(11)
  • omron(オムロン)(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(29)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(177)
  • TAEJIN Technology(5)
  • 東芝テリー(31)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • ホーザン(225)
  • onsemi(150)
  • MICROCHIP(130)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ABRACON(67)
  • Ecliptek(58)
  • Vivotek(52)
  • ブロードウォッチ(50)
  • nexperia(50)
  • Canon(48)
  • BROADCOM(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOSタイマー IC 555 Texas InstrumentsCMOSタイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
フェーズロックループ CMOS DIP16 Texas Instrumentsフェーズロックループ CMOS DIP16Texas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:フェーズロックループ(PLL)●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-18
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
59税込65
1個
当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16 Texas Instruments4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16Texas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
機能インバータRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
169税込186
1個
5日以内出荷
機能8入力 NOR/ORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
4bit 全加算器 CMOS DIP16 Texas Instruments4bit 全加算器 CMOS DIP16Texas Instruments
309税込340
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP-16●機能:4-Bit Binary Full Adder●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-84
2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16Texas Instruments
339税込373
1個
5日以内出荷
機能マスターリセットRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 CMOS オペアンプTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
189税込208
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ NOT CMOS アンバッファ DIP14 Texas Instruments6回路 インバータ NOT CMOS アンバッファ DIP14Texas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:インバータ●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-24
4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
249税込274
1個
5日以内出荷
機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14 Texas Instruments6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14Texas Instruments
229税込252
1個
5日以内出荷
機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16 Texas Instruments2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16Texas Instruments
189税込208
1個
欠品中
仕様●機能:マルチプレクサ 4in 1out●入力数/ch:-●回路数:2回路●機能型番:74153●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:マルチプレクサ 4in 1outアズワン品番68-2023-36
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 Texas Instruments2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16Texas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:機能:単安定●動作電圧:3V~18Vアズワン品番67-0484-87
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NORアズワン品番68-2020-50
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOIC14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS SOIC14Texas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-96
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0457-21
1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ Texas Instruments1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプTexas Instruments
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mAアズワン品番67-0341-57
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-52
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
489税込538
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-51
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
999税込1,099
1個
13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0411-22
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0408-17
IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC Texas InstrumentsIC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOICTexas Instruments
539税込593
1個
13日以内出荷
IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インアズワン品番67-0407-36
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
999税込1,099
1個
13日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
639税込703
1個
13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
259税込285
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-50
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS TSSOP16 Texas Instruments2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS TSSOP16Texas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:単安定●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-94
8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16 Texas Instruments8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16Texas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
仕様●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8outアズワン品番68-2023-32
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas InstrumentsTexas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments低消費電力タイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC Texas InstrumentsIC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOICTexas Instruments
56税込62
1個
13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付アズワン品番67-0406-26
IC DUAL V COMP 8-SOIC Texas InstrumentsIC DUAL V COMP 8-SOICTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC DUAL V COMP 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:CMOS、プッシュプル、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):50μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-65
IC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズ Texas InstrumentsIC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズTexas Instruments
64税込70
1個
13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0483-44
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO Texas InstrumentsIC QUAD DIFF COMPARATOR 14SOTexas Instruments
66税込73
1個
13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0406-96
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC Texas InstrumentsIC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOICTexas Instruments
159税込175
1個
13日以内出荷
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-95