カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ディスクリート(2)
    • 集積回路(IC)(1)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(3)
  • omron(オムロン)(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(109)
  • 東芝テリー(26)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(68)
  • サンワサプライ(43)
  • マザーツール(39)
  • サンワダイレクト(28)
  • Vivotek(28)
  • 東進電機工業(24)
  • unitech(22)
  • エスコ(19)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](19)
  • スリーアールソリューション(19)
  • ブロードウォッチ(18)
  • Canon(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「CMOS」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
59税込65
1個
当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas InstrumentsTexas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS