IC OCT D TRANSP LATCH 20-DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC OCT D TRANSP LATCH 20-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0408-92