タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃
アズワン品番67-0447-67
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
機能カウンタ、10進
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)3~18
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
仕様●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃
アズワン品番67-0463-98
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
温度係数最大150
動作電流(mA)0.01~20
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージTO-92
その他【パッケージ/ピン】SOIC/24
寸法(mm)15.4×7.5×2.65
チャンネル数8
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+125
動作供給電圧(V)4.5~5.5
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃
アズワン品番67-0485-64
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:
アズワン品番67-0484-50
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0442-04
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-59
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
備考CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージPDIP-8
動作電圧(V)2~15
最大周波数(MHz)【発振】2.1
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP
アズワン品番67-0450-72
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
その他電流:【入力バイアス】70nA
電源電圧(V)4~18
定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
オフセット電圧(mV)2
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 300 kHz。最大ソース電流 = -2mA。最大シンク電流 = 0.7mA。出力電圧 = 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
その他【パッケージ/ピン】PDIP/20
寸法(mm)24.33×6.35×4.57
チャンネル数8
出力電流(mA)【高レベル】-2.6【低レベル】32
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
動作供給電圧(V)4.75~5.25
出力タイプ3ステート
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
その他【パッケージ/ピン】SOP/20
寸法(mm)12.6×5.3×1.95
チャンネル数8
出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
動作供給電圧(V)4.5~5.5
出力タイプ3ステート
1個
¥97
税込¥107
6日以内出荷
シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353
アズワン品番67-0371-03
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
IC TRANSCEIVER 80LQFP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:Ethernet●ドライバ/レシーバ数:-●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)
アズワン品番67-0405-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
仕様●ウォッチドッグタイマー:なし●パワーフェイル検出:なし●手動リセット:なし●管理数:1●電圧管理タイプ:電圧監視
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
その他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGA
タイプDC DCレギュレータ
電源電圧(V)【動作】2.7~5.5
電流(mA)【出力/チャンネル】20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~+85
トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)
出力数7
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-47
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP
仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-77
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.2V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:380Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0409-04
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
。IC FIFO REGISTER 16-DIP
仕様●メモリサイズ:64(16 x 4)●機能:非同期●データレート:-●アクセス時間:-●電圧 - 供給:2V ~ 6V●電流 - 供給(最大):-●方向性バス:単向性●拡張タイプ:深さ、幅●プログラム可能フラグサポート:なし●再転送能力:なし●FWFTサポート:なし●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0405-64
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
その他【パッケージ/ピン】PDIP/24
寸法(mm)31.64×6.73×4.57
チャンネル数8
出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
動作供給電圧(V)4.5~5.5
出力タイプ3ステート
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0411-30
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 48TSSOP
仕様●インターフェース:-●電圧 - 供給:3V~3.6V●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-91
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.4V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.4V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0409-03
1個
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:1.1V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.1V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:60Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:SIMカードインターフェース●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-XFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:20-DSBGA
アズワン品番67-0442-05
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP
アズワン品番67-0410-15
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0485-62
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:0.8V ~ 4.5V●電圧 - VCCB:1.8V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン、プッシュプル●データレート:100MHz●動作温度:-40℃~125℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0411-17
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0371-08
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0450-40
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
動作供給電圧(V)4.5~5.5
出力タイプ3ステート
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0370-90
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0410-42
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ