IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWRTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):42V●電圧 - 出力(最小/固定):1.285V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0406-24
IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPADTexas Instruments13日以内出荷
IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:320μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0407-74
ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0342-69