IC DATA SELECT/MULTPL 4X2:1 16SOTexas Instruments13日以内出荷
IC DATA SELECT/MULTPL 4X2:1 16SO
仕様●タイプ:データセレクタ/マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0409-72
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-54
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-05
IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-52
IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-47
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16TSSOP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-94
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16TSSOP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-89
IC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 1 X 8:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:1×8:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-76
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0438-85
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0438-82
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SOTexas Instruments13日以内出荷
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:15ns●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0409-30
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-02