IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOPTexas Instruments5日以内出荷
超低消費電力マイクロコントローラー
低電源電圧範囲:1.8V~3.6V
超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA
16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間
16ビットタイマー
ベーシッククロック
アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D