カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(67)
  • イスカル(22)
  • 北川鉄工所(16)
  • TRUSCO(16)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • アイテックシステム(11)
  • 京セラ(9)
  • タンガロイ(9)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • CKD(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • テクノテック(5)
  • KTM(5)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPD」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOPTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP
仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-77
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFNTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN
仕様●用途:HDMI、I2Cバッファ、ESD保護●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●パッケージ/ケース:24-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:24-UQFN(4x2)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-76
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
53税込58
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments4回路 差動 コンパレータTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instrumentsオープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1