カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(152)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三和電気計器(3)
  • 昭和技研工業(3)
  • CKD(2)
  • 光(2)
  • エスコ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ミネベアショウワ(1)
  • オリバー(1)
  • ミツビシ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-15a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP Texas Instruments

    IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    10日以内出荷
    。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

    Texas Instruments
    ¥299税込¥329
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
  • IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO Texas Instruments

    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
  • IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC Texas Instruments

    IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
  • IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP Texas Instruments

    IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP

    Texas Instruments
    ¥349税込¥384
    1個
    13日以内出荷
    IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
  • IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP Texas Instruments

    IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
    。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
    仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-50
関連キーワード
gxl-15f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gxl-15f