カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- SMC(152)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三和電気計器(3)
- 昭和技研工業(3)
- CKD(2)
- 光(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ミネベアショウワ(1)
- オリバー(1)
- ミツビシ(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- MCO(1)
「cl-15a」の検索結果

IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥139税込¥1531個10日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO
Texas Instruments¥199税込¥2191個13日以内出荷仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC
Texas Instruments¥159税込¥1751個13日以内出荷仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
Texas Instruments¥349税込¥3841個13日以内出荷IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-50