カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(8)
  • モトローラ(6)
  • ニッサン(5)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
  • ウェッジ(3)
  • ホンダ(2)
  • ゼブラ(1)
  • カラークリエーション(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ミツビシ(1)
  • 昭和自動車(1)
  • FIRSTCOM(1)
  • いろはインク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl70a」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP Texas InstrumentsIC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIPTexas Instruments
579税込637
1個
10日以内出荷
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0409-65
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO Texas InstrumentsIC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SOTexas Instruments
499税込549
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0441-67
IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC Texas InstrumentsIC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOICTexas Instruments
159税込175
1個
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36